text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador de tinta Bahco Conjunto de raspadores 2 625/650

10 dias

Conjunto de raspadores ergonómicos composição 625 e 650. Inclui lâminas de substituição 625-ROUND, 625 DROP E 625 PEAR.. O raspador Ergo 625 foi especialmente desenhados para trabalhos de precisão, tais como janelas, molduras e em espaços reduzidos. Fornecido com lâmina triangular de 25 mm e bolsa.. O raspador Ergo 650, fornecido com lâmina de 50 mm, mas também adaptável a lâmina de 65 mm. Parte frontal estrita para melhor acesso a espaços reduzidos.. As lâminas em carboneto de tungsténio para arrancar pintura, cola, verniz e óxido de madeira e metal. Cabo em 2 componentes para maior conforto e eficácia Specially designed for precision work such as scraping windows, moulding and narrow corners Carbide blades suitable for scraping paint, glue, varnish and rust off wood, metal, concrete etc 2-component handle for better grip and comfort Including the profile blades 625-ROUND, 625-DROP and 625-PEAR The 625, with its thin front and precision thumbgrip, comes with 449 blade and holster The 650 comes with a 442 blade

Referência S5426.001.770
Número de peças 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 323
Model ERGO
Type Scraper Set
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 323
Model ERGO
Type Scraper Set

Números do artigo

Referência S5426.001.770
EAN 7311518228613
UBB 400135823054
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr SCRAPER-SET2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.