text.skipToContent text.skipToNavigation

Ranhura para bits Wera 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


For slotted screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Referência 81433.012.006
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Tough viscous Wera bits for slotted screws for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059453001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.