text.skipToContent text.skipToNavigation

Ralador manual Bahco 344 6-344-08-2-2


Utilização. Trabalhos em madeira, aglomerado, plásticos e outros materiais macios.Forma. Bordas e superfícies paralelas. Superfícies com corte tipo grosa, uma borda de corte simples.Embalagem individual.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces rasp cut, one edge single cut Single pack, carded Type of cut: 2 = Medium

Cikkszám S5401.002.200
Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 6.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 6.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 200
Type ERGO Flat Hand Rasp

Cikkszámok

Cikkszám S5401.002.200
EAN 7311518005344
UBB 400137060945
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 6-344-08-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.