Nedtrain Oud
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
Maquinação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Aparelhos de medição
Réguas de aço com escala de medição
1P117578
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
Régua Gedore 717-30 Aço 1/32 1/16 1/2 Graduação 18 x 300mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1P117578
Largura
18
Flexível
Sim
Espessura (mm)
0.5
Peso
10
Comprimento (mm)
300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
18
Flexível
Sim
Espessura (mm)
0.5
Peso
10
Comprimento (mm)
300
Material
Aço
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
90178010
Model
717-30
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Graduação de 1/64, 1/32 e 1/16 polegadas na extremidade superior, graduação de 1/2 mm e 1/1 mm na extremidade inferior, graduação gravada para uma leitura legível, leitura da esquerda para a direita, versão flexível, aço com mola inoxidável, acabamento acetinado sem brilho, Dimensões: 300 x 18 x 0,5 mm, Dimensões: 300 x 18 x 0,5 mm
Números do artigo
Referência
1P117578
EAN
4010886873687
UBB
500642891898
UNSPSC
27111801
Artigo do fabricante nr
1965603