Régua de madeira desdobrável
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Aparelhos de medição
Régua de madeira desdobrável
1P170620
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
Régua Dobrável Gedore 4533-2 Latão Métrico 30mm x 2m
Adiconar catálogo
Referência
1P170620
Largura
17
Peso
86
Comprimento (mm)
2
Precisão (mm)
1000
Material
Madeira
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
17
Peso
86
Comprimento (mm)
2
Precisão (mm)
1000
Material
Madeira
Número de membros
10
Escala em mm
Sim
Escala em polegadas
Não
Com medidor de profundidade
Não
Marca
Gedore
Model
4533-2
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mais adequado para artesãos ou amadores, Elos 3,0 x 16 mm, Fabricado em madeira de faia sem ramos com encaixes metálicos invisíveis, A junta rebitada garante uma medição correcta mesmo em condições húmidas ou secas, Com escala métrica dupla de leitura fácil, Classe de precisão III, Aprovação de conceção EG para divisão contínua em mm, Aprovação de tipo CE para passo contínuo em mm
Números do artigo
Referência
1P170620
EAN
4010886858097
UBB
500642892052
UNSPSC
27111801
Artigo do fabricante nr
1837087