Compressed air Technology
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
8A682123
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
Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 3/8 inch PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A682123
Forma
Acasalamento (fêmea)
Material
Latão
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
Nenhum
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Acasalamento (fêmea)
Material
Latão
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
Nenhum
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
35
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Tamanho da ligação roscada (mm)
0.375
Com válvula
Não
Auto-ventilação
Não
Concebida como acoplamento de separação
Não
Marca
Promat
Type
Quick-Lock Coupling
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A682123
EAN
4015448720935
UBB
500583374730
UNSPSC
26111902
Artigo do fabricante nr
4000351913