text.skipToContent text.skipToNavigation

Grampos de alavanca Bessey GH 60H 600-120


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do qu

Numéro d'article K0441.000.060
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2800
Emballé par 1

Spécifications

Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2800

La description

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.060
EAN 4008158034461
UBB 240180131932
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH60
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.