Mangueiras de ar
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
Air hose reel
9W032615
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
PVC hose T.C.N. internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m TRICOFLEX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9W032615
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
66
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
66
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
3/8 polegadas
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
15
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Incolor
Marca
Tricoflex
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W032615
EAN
3506110517508
UBB
500583966519
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
051750