text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX


Referência 0X166135
Cor Incolor
Espessura da parede (mm) 3
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 36
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 22
Embalado por 1

Especificações

Cor Incolor
Espessura da parede (mm) 3
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 36
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 22
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1/4 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 12
Pressão de rotura mínima (bar) 66
Cor da parede exterior Incolor
Marca Tricoflex
Código pautal 39173300

Números do artigo

Referência 0X166135
EAN 3506110518055
UBB 500573907887
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 051805
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.