Mangueiras de ar & fechos
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
Pneumáticos
Mangueiras de ar & fechos
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0S068601
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3.5
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
101
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3.5
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
101
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1/2 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
20
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Incolor
Marca
Tricoflex
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
051941