text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU


Referência 9C463329
Espessura da parede (mm) 3
Raio de curvatura (mm) 35
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 21
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 63
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3
Raio de curvatura (mm) 35
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 21
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 63
Cor da parede exterior Outro
Marca Rehau
Código pautal 39173200

Números do artigo

Referência 9C463329
EAN 4007360187620
UBB 500583764716
UNSPSC 27131601
Artigo do fabricante nr 10285611002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.