text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 25.4 mm external dm 34 mm length 25 m REHAU


Referência 2D747440
Espessura da parede (mm) 4.3
Raio de curvatura (mm) 200
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 13
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 33
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4.3
Raio de curvatura (mm) 200
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 13
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 33
Cor da parede exterior Outro
Marca Rehau
Código pautal 39173200

Números do artigo

Referência 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Artigo do fabricante nr 10286511001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.