text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU


Referência 6B886617
Espessura da parede (mm) 3.7
Raio de curvatura (mm) 130
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 13
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 39
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3.7
Raio de curvatura (mm) 130
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 13
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 39
Cor da parede exterior Outro
Marca Rehau
Código pautal 39173200

Números do artigo

Referência 6B886617
EAN 4007360187934
UBB 500582664743
UNSPSC 27131601
Artigo do fabricante nr 10286311002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.