text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau en PVC RAUFILAM-E D. intérieur 13,2 mm D. ext. 19,8 mm longueur 50 m REHAU


Cod Articol 5A309202
Épaisseur de paroi (mm) 3.3
Rayon de courbure (mm) 70
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 48
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Épaisseur de paroi (mm) 3.3
Rayon de courbure (mm) 70
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 48
Couleur mur extérieur Autre
Marque Rehau
Code des marchandises 39173200

Numerele articolelor

Cod Articol 5A309202
EAN 4007360187866
UBB 500582342415
UNSPSC 27131601
Nr. articol producător 10286011002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.