Mangueiras de ar & fechos
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
Pneumáticos
Mangueiras de ar & fechos
1V098597
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 25 mm length 50 m 3 mm 31 mm REHAU
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V098597
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3
Transparente
Sim
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3
Transparente
Sim
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Diâmetro nominal
Outro
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
31
Type
10332901003
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V098597
EAN
4007360037246
UBB
500581230710
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000390061