Mangueiras de ar & fechos
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
Pneumáticos
Mangueiras de ar & fechos
5W965442
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 19 mm length 25 m 3.5 mm 26 mm REHAU
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W965442
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Sim
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Incolor
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Sim
Material mangueira
Policloreto de vinila (PVC)
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Diâmetro nominal
Outro
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
26
Marca
Rehau
Type
10302401006
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W965442
EAN
4007360037192
UBB
500582623335
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000390060