text.skipToContent text.skipToNavigation

Pushbutton-Safety coupling DN 7.4, internal thread aluminium thread G 3/8 inch PROMAT


Referência 5J597149
Ligação 1 Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Comprimento (mm) 72.3
Material Alumínio
Vedação dupla Não
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Marca Fabory approved vendor
Embalado por 1

Especificações

Ligação 1 Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Comprimento (mm) 72.3
Material Alumínio
Vedação dupla Não
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 5J597149
EAN 4015448876779
UBB 500726968059
UNSPSC 40141720
Artigo do fabricante nr 4000351994
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.