Outros produtos
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
6R897385
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
Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 3/8 inch AF 1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R897385
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Riegler
Type
243.51 ST
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R897385
EAN
4047322060097
UBB
500582906078
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
107548