text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 1/2 inch AF 2


Referência 9W861178
Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 507.632
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 507.632
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/2 polegada
Marca Riegler
Type 243.52 ST

Números do artigo

Referência 9W861178
EAN 4047322060134
UBB 500584021298
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 107549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.