Outros produtos
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
0F769814
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 internal thread G 1/2 i
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F769814
Forma
Outro
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Outro
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Riegler
Type
N 243/8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F769814
EAN
4047322161886
UBB
500573682225
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
107463