Outros produtos
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
Acessórios
Outros produtos
5J656552
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/4 i
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J656552
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Outro
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
507.632
Ligação roscada
Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Riegler
Type
N 243/1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J656552
EAN
4047322161824
UBB
500582442082
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
107457