Outros produtos
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
6J031141
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J031141
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
NR (borracha natural)
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Com válvula
Não
Auto-ventilação
Não
Concebida como acoplamento de separação
Não
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
308-058