text.skipToContent text.skipToNavigation

Punhos de chaves de fendas Wera 830 830 051835


830 Adaptador de porta-bits Vario, 1/4", x 165 mmLâmina adaptadora de alta qualidade com um forte íman permanente que segura o bit de forma absolutamente segura. Material hexagonal de 6 mm. Adequado para a utilização de bits com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e com a série de conectores Wera 1.

Referência 81993.051.835
Comprimento (mm) 165
Magnético Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 165
Magnético Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 4
Marca Wera
Peso por peça (g) 130
Model 830
Type Bit Holder

Descrição

830 Adaptador de porta-bits Vario, 1/4", x 165 mmLâmina adaptadora de alta qualidade com um forte íman permanente que segura o bit de forma absolutamente segura. Material hexagonal de 6 mm. Adequado para a utilização de bits com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e com a série de conectores Wera 1.

Números do artigo

Referência 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05051835001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.