Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0450.000.888
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
Punho Stahlwille 888 700 mm diâmetro 28 mm adequado para cabeça de roquete 882 QR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0450.000.888
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento (mm)
700
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento (mm)
700
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Pega deslizante
Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Type
Bar Handle
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0450.000.888
EAN
4018754013517
UBB
203122391618
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
16170000