text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho Stahlwille 558 510 mm diâmetro 20 mm


pode ser utilizado em combinação com a corrediça n.º 556 como pega transversal 556 como pega em cruz

Referência G0450.000.558
Desenho Direto
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Junta universal Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1230
Type Bar Handle

Descrição

pode ser utilizado em combinação com a corrediça n.º 556 como pega transversal 556 como pega em cruz

Números do artigo

Referência G0450.000.558
EAN 4018754013449
UBB 203122120777
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 15170000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.