text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho giratório Gedore 3296


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2283.003.296
Isolado Não
Comprimento (mm) 547
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Junta universal Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 547
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1765
Código pautal 8466103800
Type Swivel Handle

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6279250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.