text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho giratório Gedore 3098


GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2282.003.098
Isolado Não
Comprimento (mm) 450
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Junta universal Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 450
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Junta universal Sim
Tamanho da ligação (mm) 10
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 370
Código pautal 8466103800
Type Swivel Handle

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2282.003.098
EAN 4010886618240
UBB 240122734470
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6182410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.