text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho giratório Gedore 3081


Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2284.003.081
Isolado Não
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Junta universal Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 155
Código pautal 8466103800
Type Swivel Handle

Descrição

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6236360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.