text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho giratório Gedore 1997


Pega antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Numéro d'article G2283.001.997
Desenho Direto
Isolado Não
Comprimento (mm) 385
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Direto
Isolado Não
Comprimento (mm) 385
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 580
Código pautal 8466103800
Type Swivel Handle

La description

Pega antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Numéros d'articles

Numéro d'article G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6144910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.