text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho Gedore com acionamento quadrado 2098 1/4 polegada 1-comp. comprimento do punho 150 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, bloqueio de esferas

Referência G2282.002.098
Desenho Direto
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código do produto 8466103800
Type Driving Handle

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, bloqueio de esferas

Números do artigo

Referência G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6171480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.