text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho Facom J.121AVSE


Handle with drive bit 3/8" - 9.53 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (16 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 205 x 165 x 35 mm. Weight: 380 g

Referência 1U055101
Isolado Sim
Proteção da superfície Revestido em plástico
Comprimento (mm) 205
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Cascata Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Revestido em plástico
Comprimento (mm) 205
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Cascata Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Drive T-Handle

Descrição

Handle with drive bit 3/8" - 9.53 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (16 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 205 x 165 x 35 mm. Weight: 380 g

Números do artigo

Referência 1U055101
EAN 3148510285818
UBB 500638626639
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr J.121AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.