text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho de morsa Gedore Pawallel 137SP 250 mm


Abertura: 50 mm, Com parafuso de ajuste, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Corpo em chapa de aço, Niquelado, niquelado

Referência G2543.000.250
Isolado Não
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 50
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 50
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Type Grip Wrench

Descrição

Abertura: 50 mm, Com parafuso de ajuste, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Corpo em chapa de aço, Niquelado, niquelado

Números do artigo

Referência G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 6407000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.