text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Gedore 99 10-2 10 2 x 120mm


De acordo com a norma DIN 6458, aço vanádio GEDORE, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Referência G4684.010.002
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2
Forma da haste Octogonal
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal 82055980
Type Drift Punch

Descrição

De acordo com a norma DIN 6458, aço vanádio GEDORE, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência G4684.010.002
EAN 4010883870894
UBB 203116036153
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8708970
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.