text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Gedore 99 10-1


De acordo com a norma DIN 6458, aço GEDORE vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado a todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Referência G4967.010.001
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 1
Forma da haste Octogonal
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Type Drift Punch

Descrição

De acordo com a norma DIN 6458, aço GEDORE vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado a todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência G4967.010.001
EAN 4010883870870
UBB 203116104613
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8708700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.