text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Gedore 12 x 150mm


De acordo com a norma DIN 6450, GEDORE aço vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de percussão temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Tamanhos especiais disponíveis a pedido

Referência G4740.120.001
Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 12
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 12
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8205598000
Type Pin Punch

Descrição

De acordo com a norma DIN 6450, GEDORE aço vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de percussão temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência G4740.120.001
EAN 4010883875998
UBB 203116040270
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8759960
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.