text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Gedore 119-5


De acordo com a norma DIN 6450, GEDORE aço vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de percussão temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Tamanhos especiais disponíveis a pedido

Referência G4997.050.001
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 5
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Type Pin Punch

Descrição

De acordo com a norma DIN 6450, GEDORE aço vanádio, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de percussão temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência G4997.050.001
EAN 4010883875929
UBB 203116103136
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8759290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.