text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Gedore 119-2


Segundo a norma DIN 6450, aço vanádio GEDORE, cuidadosamente endurecido e temperado a todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Referência G4997.020.001
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 150
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código do produto 8205598000
Type Pin Punch

Descrição

Segundo a norma DIN 6450, aço vanádio GEDORE, cuidadosamente endurecido e temperado a todo o comprimento, cabeças de percussão temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência G4997.020.001
EAN 4010883875868
UBB 203116102898
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8758640
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.