text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção central Gedore 100-12 mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4685.000.012
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento (mm) 120
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 5
Funcionamento automático Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 95
Código pautal 82055980
Type Centre Punch

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4685.000.012
EAN 4010883872119
UBB 203116038134
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 8721130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.