text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Protectores de ouvido 3M Optime III H540B Verde


Os protectores auditivos 3M™ PELTOR™ Optime™ III são os nossos protectores auditivos de elevado desempenho para utilização em ambientes extremamente ruidosos, reduzindo os níveis de ruído até 35 dB. Têm um invólucro duplo que minimiza a ressonância e almofadas largas e macias confortáveis para diminuir a pressão à volta das orelhas. Disponíveis em model

Referência 6T493139
Tipo de proteção Comutação escura
Cor Preto
Peso 378.8
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção Comutação escura
Cor Preto
Peso 378.8
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Dobrável Sim
Valor de isolamento SNR (dB) 34
Bluetooth Não
Tipo de transporte Alça de pescoço
Cancelamento ativo de ruído Não
Almofadas substituíveis Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com rádio Não
Marca 3M
Model Peltor

Descrição

Os protectores auditivos 3M™ PELTOR™ Optime™ III são os nossos protectores auditivos de elevado desempenho para utilização em ambientes extremamente ruidosos, reduzindo os níveis de ruído até 35 dB. Têm um invólucro duplo que minimiza a ressonância e almofadas largas e macias confortáveis para diminuir a pressão à volta das orelhas. Disponíveis em modelos com fita para a cabeça, fita para o pescoço, com fixação ao capacete e em verde Hi-Viz.Obtenha uma proteção auditiva confortável e de elevado desempenho com os protectores auriculares 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Os nossos protectores reduzem os níveis de ruído até 35 dB e possuem uma tecnologia de revestimento duplo que minimiza a ressonância no revestimento do suporte, resultando numa atenuação máxima de alta frequência. O grande espaço no interior dos copos ajuda a reduzir a acumulação de calor e humidade, e as almofadas de espuma macias e largas oferecem uma baixa pressão de contacto à volta das orelhas, tornando-os confortáveis de usar durante longos períodos e aumentando a conformidade através da preferência de uso do utilizador. As almofadas e as inserções de espuma estão disponíveis como kits de higiene que são fáceis de substituir se ficarem gastas ou danificadas, prolongando a vida útil do produto. Os protetores auriculares 3M™ PELTOR™ Optime™ III estão disponíveis em modelos com fita para a cabeça, com fita para o pescoço, com fixação ao capacete e em verde Hi-Viz.

Números do artigo

Referência 6T493139
EAN 4046719410712
UBB 500512530576
UNSPSC 46181802
Artigo do fabricante nr OPT3BKN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.