text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 3 m SIEVERT


Article number 7C124478
Grosimea peretelui (mm) 4
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 2
Materialul peretelui interior NR (cauciuc natural)
Materialul peretelui exterior NR (cauciuc natural)
Potrivit pentru alimente Nu
Packed per 1

Specifications

Grosimea peretelui (mm) 4
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 2
Materialul peretelui interior NR (cauciuc natural)
Materialul peretelui exterior NR (cauciuc natural)
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 1/8 inch (6)
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Orange
Marca Sievert
Codul mărfurilor 40094200

Article numbers

Article number 7C124478
EAN 7314527700231
UBB 500583022040
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  770023
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.