text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 2 m SIEVERT


Referência 3E161552
Espessura da parede (mm) 4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 2
Material da parede interior PFPM
Material da parede exterior PFPM
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 2
Material da parede interior PFPM
Material da parede exterior PFPM
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 1/8 polegada (6)
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Orange
Marca Sievert

Números do artigo

Referência 3E161552
EAN 7314527700217
UBB 500581682332
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 770021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.