Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
3V650293
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
Propane hose 4x4mm M10 x 1 LH x G3/8 inch LH high pressure length 3 m SIEVERT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V650293
Espessura da parede (mm)
4
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
2
Material da parede interior
PFPM
Material da parede exterior
PFPM
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
4
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
2
Material da parede interior
PFPM
Material da parede exterior
PFPM
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/8 polegada (6)
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Orange
Marca
Sievert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V650293
EAN
7314527700316
UBB
500581924155
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
770031