Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1Q504531
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q504531
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q504531
EAN
4015448519881
UBB
500581169355
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866230