Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0X609156
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X609156
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X609156
EAN
4015448504948
UBB
500573899134
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866180