Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4G761426
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 55mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4G761426
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
17
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
17
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G761426
EAN
4015448519850
UBB
500582048061
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866224