text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 49mm


Referência 1G215564
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 1G215564
EAN 4015448504924
UBB 500581066544
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866176
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.