text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 88mm


Artikelnummer 6F247703
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Código do produto 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6F247703
EAN 4015448505020
UBB 500582733142
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866196
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.