text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 83mm


Referência 6Q885828
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 6Q885828
EAN 4015448519911
UBB 500582887260
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866236
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.