Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1L188500
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L188500
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
14
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L188500
EAN
4015448504993
UBB
500581096582
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866190