Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8K071152
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 83mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8K071152
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K071152
EAN
4015448519904
UBB
500583503023
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866234